DELTA DORE - Pack Conectado TRV 1.0 | 2 cabezales termostáticos con accesorios

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - Pack Conectado TRV 1.0 | 2 cabezales termostáticos con accesorios

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño del elemento de ajuste termostático - M30x1,5

  • Modelo - Recto

  • Protección contra vandalismo - no

  • Con seguridad antirrobo - no

  • Elemento de ajuste - Motor eléctrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6050678

Ref.Sonepar

929254

EAN

3513140008357

Tamaño del elemento de ajuste termostático:

M30x1,5

Modelo:

Recto

Protección contra vandalismo:

no

Con seguridad antirrobo:

no

Elemento de ajuste:

Motor eléctrico

Intervalo de ajuste:

5...30 °C

Rango de ajuste de bloqueo/limitación:

Operable mediante App:

Reloj del programa:

Color:

Blanco

Pack radio cabezales termostáticos conectados que incluyen 2 cabezales termostáticos TRV 1.0, 1 pasarela casa conectada Tydom Home, 2 adaptadores Caleffi, 2 adaptadores Giacomini (compatible con Baxi), 2 adaptadores FAR (Danfoss RA)

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE