DELTA DORE - Pack inicial Tyxal+ | Pack alarma conectada 4G Wi-Fi Ethernet 8 zonas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de áreas - 8
Con función de informe de alarma - sí
Número de usuarios - 10
Memoria de frecuencia - sí
Tensión de funcionamiento - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6410201
Ref.Sonepar
1305108
EAN
3513140010299
Número de áreas:
8
Con función de informe de alarma:
sí
Número de usuarios:
10
Memoria de frecuencia:
sí
Tensión de funcionamiento:
230 V
Medio de comunicación cableado:
sí
Medios de comunicación inalámbricos:
sí
Con adaptador de potencia:
sí
Alimentación de emergencia integrada:
sí
Según EN 50131:
sí
Altura:
168 mm
Anchura:
168 mm
Profundidad:
37 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


