DELTA DORE - Pack Tybox 5000 conectado | 1 Tybox 5000 + 1 Tydom Home - 6050661
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de regulación on/off - sí
Tipo de regulación modulante - no
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6050661
Ref.Sonepar
803698
EAN
3513140007138
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de regulación modulante:
no
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
5...30 °C
Sensor externo:
no
Característica de control:
PID
Adaptable:
no
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
no
Número de salidas de refrigeración:
0
Ventilación:
no
Número de salidas de ventilación:
0
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj semanal
Modelo de reloj:
Digital
Optimización:
no
Con circuito de agua del grifo:
no
Funcionamiento:
Botón
Posibilidad de funcionamiento remoto:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Con detector de presencia:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Carga máxima de contacto:
2 A
Grado de protección (IP):
IP30
Color:
Blanco
Anchura:
100 mm
Profundidad:
30 mm
Altura:
100 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


