DELTA DORE - Pack Tyxia 501 | Pack conmutado inalámbrico con neutro

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 2

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Alcance de transmisión - 300 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351407

Ref.Sonepar

270033

EAN

3513140004724

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

2

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Alcance de transmisión:

300 m

Pack conmutador inalámbrico con neutro. Añadir un nuevo punto de control, sin ocasionar desperfectos en la decoración. Compatible con cualquier tipo de iluminación (LED, fluocompacta, halógena...). Recomendado para una gran estancia, pasillo, escalera. Realización de un circuito de iluminación conmutado a partir de un interruptor existente. Instalación en interruptor existente con llegada de neutro a la caja de empotrar.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE