DELTA DORE - Pack Tyxia 511 | Pack conmutado inalámbrico sin neutro

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 2

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Alcance de transmisión - 300 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351408

Ref.Sonepar

370429

EAN

3513140004731

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

2

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Alcance de transmisión:

300 m

Pack conmutador inalámbrico sin neutro. Añadir un nuevo punto de control, sin ocasionar desperfectos en la decoración. Compatible con cualquier tipo de iluminación (LED, fluocompacta, halógena...). Recomendado para una gran estancia, pasillo, escalera. Realización de un circuito de iluminación conmutado a partir de un interruptor existente. Instalación en interruptor existente cuando no hay neutro en la caja de empotrar.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE