DELTA DORE - Pack Tyxia 631 | Pack para la gestión y control de toldo regulable

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 1

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Alcance de transmisión - 300 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351415

Ref.Sonepar

370432

EAN

3513140004793

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

1

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Alcance de transmisión:

300 m

Para la gestión de persianas venecianas, toldos y estores interiores. Posibilidad de configurar dos posiciones favoritas. Añadiendo un sensor de viento, se evita el riesgo de daños o roturas en las persianas o toldos. Permite controlar una persiana veneciana, un toldo o un estor interior con los comandos subir/parar/bajar del telemando TYXIA 1705. Gestión de la orientación de las lamas hacia en interior/exterior, según el tipo de persianas venecianas. Permite configurar dos posiciones favoritas (con alturas e inclinaciones definidas). El receptor se adapta a distintos tipos de estores gracias a sus selectores de modo. Si se conecta a un sensor de viento, el receptor elige automáticamente la posición del toldo en función de la intensidad del viento.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE