DELTA DORE - Receptor radio 1 salida 16 A - Monodireccional
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para atenuador - no
Apto para interruptor de obturación de rodillos - no
Apto para conmutador de persiana veneciana - no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos - no
Apto para interruptor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6351079
Ref.Sonepar
297510
EAN
3513143510796
Apto para atenuador:
no
Apto para interruptor de obturación de rodillos:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:
no
Apto para interruptor:
no
En carcasa:
sí
En carcasa de base de tubos:
no
Entrada de corriente:
230 V CA
Con transmisor de radio manual:
sí
Con botón pulsador controlador mediante radio:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Radiofrecuencia:
868 MHz
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


