DELTA DORE - REP Tyxal+ | Repetidor radio para sistema de alarma

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - REP Tyxal+ | Repetidor radio para sistema de alarma

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6414119

Ref.Sonepar

764107

EAN

3513140003208

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Anchura en módulos:

165

Número de fases:

1

Tensión nominal:

3.6 V

Grado de protección (IP):

IP30

Repetidor radio. Ideal para casas o locales profesionales de gran tamaño. Funcionamiento continuo, incluso en caso de corte de corriente. Garantiza la continuidad de la señal radio X3D cuando los productos asociados con la central de alarma radio CS8000 están demasiado alejados de ella. También garantiza las funciones de detección del corte del suministro eléctrico en asociación con una central CS8000.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE