DELTA DORE - RF 4890 | Receptor radio para suelo radiante eléctrico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para atenuador - no
Apto para botón pulsador - no
Apto para interruptor de obturación de rodillos - no
Apto para conmutador de persiana veneciana - no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6050615
Ref.Sonepar
370406
EAN
3513140506150
Apto para atenuador:
no
Apto para botón pulsador:
no
Apto para interruptor de obturación de rodillos:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:
no
Apto para interruptor:
no
En carcasa:
sí
En carcasa de base de tubos:
no
Entrada de corriente:
230 V CA
Modo conmutación:
sí
Con transmisor de radio manual:
sí
Con botón pulsador controlador mediante radio:
no
Número de relés:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Bastón
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Radiofrecuencia:
868 MHz
Modulación:
FM
Sistema de códigos secuencial:
no
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


