DELTA DORE - RF 6050+ | Receptor radio por válvula o colector

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para atenuador - no

  • Apto para botón pulsador - no

  • Apto para interruptor de obturación de rodillos - no

  • Apto para conmutador de persiana veneciana - no

  • Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6050679

Ref.Sonepar

915458

EAN

3513140008487

Apto para atenuador:

no

Apto para botón pulsador:

no

Apto para interruptor de obturación de rodillos:

no

Apto para conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:

no

Apto para interruptor:

no

En carcasa:

En carcasa de base de tubos:

no

Entrada de corriente:

230 V CA

Con transmisor de radio manual:

Con botón pulsador controlador mediante radio:

no

Número de relés:

1

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Tipo de superficie:

Mate

Tipo de fijación:

Bastón

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Radiofrecuencia:

868.95 MHz

Modulación:

FM

Número de comandos:

16

Receptor radio para sistema mono/multizonas : calefacción / climatización por conductos, control de caldera, estufa de leña, bomba de calor, válvula o circulador.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE