DELTA DORE - RF 6420 | Receptor radio para caldera o bomba de calor no reversible
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para atenuador - no
Apto para botón pulsador - no
Apto para interruptor de obturación de rodillos - no
Apto para conmutador de persiana veneciana - no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6050567
Ref.Sonepar
261231
EAN
3513140505672
Apto para atenuador:
no
Apto para botón pulsador:
no
Apto para interruptor de obturación de rodillos:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:
no
Apto para interruptor:
no
En carcasa:
sí
En carcasa de base de tubos:
no
Entrada de corriente:
230 V CA
Con transmisor de radio manual:
sí
Material:
Plástico
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Radiofrecuencia:
868 MHz
Sistema de códigos secuencial:
no
Número de comandos:
16
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


