DELTA DORE - SEF2 Tyxal+ | Sirena radio exterior con flash
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 3...3.6 V
Tipo de corriente - CC
Color de cubierta de lámpara - Rojo
Tipo de lámpara - Otros
Ruido - 103 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6415224
Ref.Sonepar
901890
EAN
3513140008159
Tensión nominal desde/hasta:
3...3.6 V
Tipo de corriente:
CC
Color de cubierta de lámpara:
Rojo
Tipo de lámpara:
Otros
Ruido:
103 dB
Tipo de señal óptica:
Linterna
Tipo de dispositivo de señal acústica:
Sirena
Tipo de señal acústica:
Tono de pulsos
Método de montaje:
Montaje
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Receptáculo de color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP44
Frecuencia de la señal sonora:
1.4...1.6 kHz
Acorde a EN 54-23:
no
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


