DELTA DORE - SI Tyxal+ | Sirena radio interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 3.6...3.6 V
Tipo de corriente - CC
Consumo eléctrico - 3.6 A
Color de cubierta de lámpara - Otros
Tipo de lámpara - LED
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6415220
Ref.Sonepar
894301
EAN
3513144152209
Tensión nominal desde/hasta:
3.6...3.6 V
Tipo de corriente:
CC
Consumo eléctrico:
3.6 A
Color de cubierta de lámpara:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Ruido:
109 dB
Tipo de señal óptica:
Otros
Tipo de dispositivo de señal acústica:
Otros
Tipo de señal acústica:
Otros
Método de montaje:
Montaje
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Receptáculo de color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Frecuencia de la señal sonora:
3...5 kHz
Acorde a EN 54-23:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


