DELTA DORE - Sonda de condensación | Accesorio para regulador - 6300050

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - Sonda de condensación | Accesorio para regulador

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6300050

Ref.Sonepar

647086

EAN

3513140004915

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor de humedad

Método de montaje:

Otros

Conexión de bus incluida:

no

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

sí

Color:

Bronce

Entrada analógica:

no

Estación meteorológica:

no

Sonda de condensación para el Delta 8000, que cierra el circuito si detecta condensación.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE