DELTA DORE - Sonda superficie autoadhesiva | Accesorio para regulador y termostato modular

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - Sonda superficie autoadhesiva | Accesorio para regulador y termostato modular

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Área de aplicación - Otros

  • Tipo de sensor - Otros

  • Pulsador de espera - no

  • Inalámbrico - no

  • Con visualizador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6300003

Ref.Sonepar

476842

EAN

3513143000037

Área de aplicación:

Otros

Tipo de sensor:

Otros

Pulsador de espera:

no

Inalámbrico:

no

Con visualizador:

no

Tipo de fuente de alimentación:

Cable eléctrico

Prueba de explosión:

no

Sonda ambiente superficie autoadhesiva. Compatibilidad con:. DELTA 125 N/T1C 2 5/35/T1C-2 DIGIT/T2 S + 2C DIGIT/T3S DIGIT/T1D DIGIT

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE