DELTA DORE - STI 2000 | Sonda de temperatura interior, vía radio X3D

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sensor de temperatura

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Con calentador -

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9003

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6300051

Ref.Sonepar

1171229

EAN

3513140005639

Modelo:

Sensor de temperatura

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Con calentador:

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Grado de protección (IP):

IP20

Sonda de temperatura interior para la regulación térmica (con receptor) o la subida de una temperatura en la aplicación Tydom con una pasarela domótica, también compatible con la gestión bioclimática (pasarela Tywell)

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE