DELTA DORE - T1C-2 Digit | Termostato electrónico modular multiusos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - 3 hilos
Con receptor - no
Intervalo de medición - -9.5...90 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6150023
Ref.Sonepar
209935
EAN
3513141500232
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
3 hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
-9.5...90 °C
Sensor externo:
sí
Característica de control:
Otros
Apto para calefacción:
sí
Apto para refrigeración:
sí
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Número de módulos (sistema modular):
3
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
1
Color:
Blanco
Altura:
58 mm
Clase de control de temperatura:
III
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


