DELTA DORE - Termostato de ambiente radio - Emisor de Tybox 33

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - Termostato de ambiente radio - Emisor de Tybox 33

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Área de aplicación - Otros

  • Rango de medición de temperatura - 5...30 °C

  • Tipo de sensor - Otros

  • Pulsador de espera - no

  • Inalámbrico -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6053017

Ref.Sonepar

370409

EAN

3513140530179

Área de aplicación:

Otros

Rango de medición de temperatura:

5...30 °C

Tipo de sensor:

Otros

Pulsador de espera:

no

Inalámbrico:

Con visualizador:

Tipo de fuente de alimentación:

Batería

Grado de protección (IP):

IP30

Altura de la carcasa:

104 mm

Anchura de la carcasa:

80 mm

Profundidad de la carcasa:

35 mm

Termostato electrónico radio TYBOX 35, emisor de TYBOX 33 con pantalla digital y selector de temperatura para la calefacción, semi-bloqueo de las consignas (de +3ºC a -3ºC).

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE