DELTA DORE - TI0 60 | Accesorio para seguimiento de consumos 60A - 6301037

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - TI0 60 | Accesorio para seguimiento de consumos 60A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable

  • Intensidad nominal primaria - 60 A

  • Con protección anti descargas - no

  • Diámetro de apertura - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

25 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6301037

Ref.Sonepar

1051038

EAN

3513143010371

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Convertidor de corriente reconstructor de cable

Intensidad nominal primaria:

60 A

Con protección anti descargas:

no

Diámetro de apertura:

16 mm

Con rail de cobre:

no

Conexión secundaria:

Cable

Número de entradas primarias:

1

Transformador de intensidad apertura 60 A - Se suministra de 6 en 6

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE