DELTA DORE - TI0 90 | Accesorio para seguimiento de consumos 90A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria - 90 A
Calibrado - no
Con protección anti descargas - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6330004
Ref.Sonepar
95269
EAN
3513143300045
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria:
90 A
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
13 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Cable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


