DELTA DORE - TRV 1.0 Adapt | Cabezal termostático conectado M30 x 1,5 + adapt. Gia Calef Far - 6050677

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - TRV 1.0 Adapt | Cabezal termostático conectado M30 x 1,5 + adapt. Gia Calef Far

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño del elemento de ajuste termostático - M30x1,5

  • Modelo - Recto

  • Protección contra vandalismo - no

  • Con seguridad antirrobo - no

  • Elemento de ajuste - Motor eléctrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6050677

Ref.Sonepar

929255

EAN

3513140008333

Tamaño del elemento de ajuste termostático:

M30x1,5

Modelo:

Recto

Protección contra vandalismo:

no

Con seguridad antirrobo:

no

Elemento de ajuste:

Motor eléctrico

Intervalo de ajuste:

5...30 °C

Rango de ajuste de bloqueo/limitación:

sí

Operable mediante App:

sí

Reloj del programa:

no

Color:

Blanco

Cabezal termostático conectado M30 x 1,5 con adaptadores Composición : 1 cabezal termostático TRV 1 adaptador Giacomini R468H M30x1,5 - clip-clap 1 adaptador Caleffi serias 338, 339, 401, 402 et 455 1 adaptador Far Danfoss RA

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE