DELTA DORE - TRV 1.0 | Cabezal termostático conectado M30 x 1,5

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño del elemento de ajuste termostático - M30x1,5

  • Modelo - Recto

  • Protección contra vandalismo - no

  • Con seguridad antirrobo - no

  • Elemento de ajuste - Motor eléctrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6050648

Ref.Sonepar

786428

EAN

3513140005974

Tamaño del elemento de ajuste termostático:

M30x1,5

Modelo:

Recto

Protección contra vandalismo:

no

Con seguridad antirrobo:

no

Elemento de ajuste:

Motor eléctrico

Intervalo de ajuste:

5...30 °C

Rango de ajuste de bloqueo/limitación:

Operable mediante App:

Reloj del programa:

no

Color:

Blanco

Cabezal termostático conectado para radiador de agua caliente, compatible con la aplicación Tydom para gestionar y programar a distancia tu calefacción a través de smartphone y tablet.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE