DELTA DORE - Tybox 117+ | Termostato programable filar para calefacción

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de regulación on/off -

  • Tipo de fuente de alimentación - Batería

  • Conexión - Tres/cuatro hilos

  • Con receptor - no

  • Sensor externo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6053072

Ref.Sonepar

701196

EAN

3513140007282

Tipo de regulación on/off:

Tipo de fuente de alimentación:

Batería

Conexión:

Tres/cuatro hilos

Con receptor:

no

Sensor externo:

no

Característica de control:

PI

Apto para calefacción:

Número de salidas del calentador:

1

Apto para refrigeración:

no

Número de salidas de refrigeración:

0

Diferencial ajustable:

Tipo de palpador:

Sensor de resistencia

Temperatura de lectura:

Con visualizador:

Tipo de reloj:

Reloj semanal

Modelo de reloj:

Digital

Optimización:

Con circuito de agua del grifo:

no

Funcionamiento:

Giro

Sistema de control dependiente del tiempo:

no

Número de programas de conmutación:

7

Tipo de contacto:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Tensión de contacto máxima:

230 V

Carga máxima de contacto:

2 A

Grado de protección (IP):

IP30

Prueba de explosión:

no

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Anchura:

80 mm

Profundidad:

25 mm

Altura:

104 mm

Clase de control de temperatura:

IV

Termostato de ambiente filar TYBOX 117+ para la gestión programada de la calefacción por agua caliente - Alimentación por pilas. Regulación para caldera, bomba de calor (no reversible) o estufa de pelet. Regulación Proporcional Integral Derivada (PID con base de tiempo ajustable) o Todo o Nada. Ajuste de consignas de temperatura : Confort, Economía y Antihelada. Programación rápida : automatización de la calefacción gracias a los numerosos perfiles de programas preestablecidos en el termostato. Programación flexible : personalizable con opción de paso y tipo de programa (diaria o semanal). Función de encendido inteligente de la calefacción : anticipación del período de calentamiento. Función de ausencia no programada : anula la temperatura de tu termostato en caso de un evento/imprevisto inesperado. Modo vacaciones : cambia en modo Antihelada en caso de una ausencia prolongada gracias al calendario. Ergonomía mejorada : documentación precisa a través de un código QR a flashear.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE