DELTA DORE - Tybox 137+ | Termostato programable radio para calefacción

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de regulación on/off -

  • Tipo de fuente de alimentación - Batería

  • Conexión - Tres/cuatro hilos

  • Con receptor -

  • Sensor externo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6053073

Ref.Sonepar

701198

EAN

3513140007299

Tipo de regulación on/off:

Tipo de fuente de alimentación:

Batería

Conexión:

Tres/cuatro hilos

Con receptor:

Sensor externo:

no

Característica de control:

PI

Apto para calefacción:

Número de salidas del calentador:

1

Apto para refrigeración:

no

Número de salidas de refrigeración:

0

Diferencial ajustable:

Tipo de palpador:

Sensor de resistencia

Temperatura de lectura:

Con visualizador:

Tipo de reloj:

Reloj semanal

Modelo de reloj:

Digital

Optimización:

Con circuito de agua del grifo:

no

Funcionamiento:

Giro

Sistema de control dependiente del tiempo:

Número de programas de conmutación:

7

Tipo de contacto:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Tensión de contacto máxima:

230 V

Carga máxima de contacto:

5 A

Grado de protección (IP):

IP30

Prueba de explosión:

no

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Anchura:

80 mm

Profundidad:

25 mm

Altura:

104 mm

Clase de control de temperatura:

IV

El Tybox 137+ permite la regulación para caldera, bomba de calor (no reversible) o estufa de pelet. Regulación Proporcional integral derivada (PID con base de tiempo ajustable) o Todo o Nada. Capacidad para el ajuste de consignas de temperatura confort, economía y antihelada. Dispone de una programación sencilla e intuitiva que permite automatizar de forma rápida la calefacción gracias a los numerosos perfiles de programas preestablecidos en la memoria del termostato. Incorpora código QR para acceder a toda la información útil y detallada sobre instalación y uso. Gestión en modo local, mediante el selector central para el acceso a los diferentes menús, y a distancia cuando se asocia a la pasarela Tydom 1.0. El Producto se compone de un Emisor Tybox 137+ alimentado a batería de litio (104X80X35) y un Receptor RF6000+ alimentado a 230V que se conecta a la caldera (102X54X20)

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE