DELTA DORE - Tybox 21 | Termostato de ambiente filar para calefacción agua caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6053034
Ref.Sonepar
96551
EAN
3513140530346
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
5...30 °C
Sensor externo:
no
Característica de control:
PI
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
no
Número de salidas de refrigeración:
0
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
0
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Carga máxima de contacto:
2 A
Grado de protección (IP):
IP30
Prueba de explosión:
no
Color:
Gris
Altura:
80 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
23 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


