DELTA DORE - Tybox Control | Módulo de ambiente inalámbrico - 6300054
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Área de aplicación - Habitación
Montaje en pared - sí
Elemento sensor dentro de envolvente - sí
Elemento sensor dentro de la caja - no
Medición pasiva de temperatura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6300054
Ref.Sonepar
1210362
EAN
3513140010251
Área de aplicación:
Habitación
Montaje en pared:
sí
Elemento sensor dentro de envolvente:
sí
Elemento sensor dentro de la caja:
no
Medición pasiva de temperatura:
sí
Medición de la humedad rel. del aire:
sí
Rango de medición de temperatura:
5...35 °C
Rango de medida humedad relativa del aire:
0...100 %
Posibilidad de selección de compensación:
sí
Tipo de sensor:
NTC, 10K
Inalámbrico:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de pantalla:
LCD con retroiluminación
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Altura de la carcasa:
92 mm
Anchura de la carcasa:
92 mm
Profundidad de la carcasa:
21 mm
Receptáculo de color:
Blanco
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


