DELTA DORE - Tybox Home RF 210 | Termost. conect. radio, sistema hidráulico y de ventilación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de regulación on/off - sí
Tipo de regulación modulante - no
Protocolo de comunicación - Ligado a la marca
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Conexión - 2 cables
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6053089
Ref.Sonepar
1210360
EAN
3513140010244
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de regulación modulante:
no
Protocolo de comunicación:
Ligado a la marca
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Conexión:
2 cables
Con receptor:
sí
Intervalo de medición:
5...35 °C
Sensor externo:
no
Característica de control:
PI
Adaptable:
no
Apto para refrigeración:
sí
Diferencial ajustable:
sí
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj semanal
Modelo de reloj:
Digital
Optimización:
sí
Funcionamiento:
Botón
Apropiado para control de calefacción bajo suelo:
sí
Apropiado para control de calefacción de distrito:
sí
Posibilidad de funcionamiento remoto:
sí
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
IP30
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Anchura:
92 mm
Profundidad:
21 mm
Altura:
92 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Consumo de energía en standby (solstandby):
1.1 W
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


