DELTA DORE - Tybox RF 210 BK | Termost. radio, sistemas hidráulicos y de ventilación - negro - 6051150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Conexión - 2 cables
Con receptor - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6051150
Ref.Sonepar
1210365
EAN
3513140010183
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Conexión:
2 cables
Con receptor:
sí
Intervalo de medición:
5...35 °C
Sensor externo:
no
Característica de control:
PID
Apto para calefacción:
sí
Apto para refrigeración:
sí
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
IP30
Prueba de explosión:
no
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Altura:
92 mm
Anchura:
92 mm
Profundidad:
21 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Consumo de energía en standby (solstandby):
0.8 W
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


