DELTA DORE - Tybox Zigbee NR | Termostato para calefacción eléctrica - 6151060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de regulación on/off - sí
Tipo de fuente de alimentación - 230 V
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Intervalo de medición - 0...40 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6151060
Ref.Sonepar
1239274
EAN
3513140008944
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de fuente de alimentación:
230 V
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
0...40 °C
Sensor externo:
sí
Característica de control:
Otros
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Diferencial ajustable:
sí
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj semanal
Modelo de reloj:
Digital
Optimización:
no
Funcionamiento:
Botón
Sistema de control dependiente del tiempo:
sí
Número de programas de conmutación:
1
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
16 A
Grado de protección (IP):
IP21
Color:
Negro
Anchura:
80 mm
Profundidad:
45 mm
Altura:
80 mm
Consumo de energía en standby (solstandby):
2 W
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


