DELTA DORE - Tycam Guard | Cámara de seguridad exterior conectada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estándar (fijo)
Tipo de fabricación - Forma de bala
Número de píxeles (Megapíxel) - 2
Con lentes - sí
Tamaño del foco - 2.8...2.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6417017
Ref.Sonepar
1061015
EAN
3513140008647
Modelo:
Estándar (fijo)
Tipo de fabricación:
Forma de bala
Número de píxeles (Megapíxel):
2
Con lentes:
sí
Tamaño del foco:
2.8...2.8 mm
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Medio de comunicación cableado:
sí
Medios de comunicación inalámbricos:
sí
Tipo de interfaz:
Wi-Fi
Protocolo:
TCP/IP
Alimentación a través de Ethernet:
802.3 af (PoE)
Sistema de imágenes:
Otros
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Con lámpara IR:
sí
Máximo alcance infrarrojos:
30 m
Soporta código H.264:
sí
Con detector de movimiento de vídeo:
sí
Con ranura para tarjeta de memoria:
sí
Incluye tarjeta de memoria:
sí
Capacidad de memoria:
256 GB
Grado de protección (IP):
IP67
Campo horizontal de visión:
106...106 °
Campo vertical de visión:
55...55 °
Con micrófono:
sí
Con altavoces:
sí
Consumo potencia:
7 W
Intervalo de alimentación:
100...240 V
Tipo de tensión:
CA
Color:
Blanco
Temperatura ambiente:
-30...60 °C
Altura:
190.6 mm
Anchura:
73 mm
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


