DELTA DORE - Tycam Home | Cámara conectada de seguridad interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Panorama
Tipo de fabricación - Otros
Número de píxeles (Megapíxel) - 2
Con lentes - sí
Foco - Fijo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6417016
Ref.Sonepar
1075876
EAN
3513140008630
Modelo:
Panorama
Tipo de fabricación:
Otros
Número de píxeles (Megapíxel):
2
Con lentes:
sí
Foco:
Fijo
Tamaño del foco:
2.8...2.8 mm
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Medio de comunicación cableado:
sí
Medios de comunicación inalámbricos:
sí
Tipo de interfaz:
Wi-Fi
Protocolo:
TCP/IP
Alimentación a través de Ethernet:
Ninguno
Sistema de imágenes:
Otros
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Con lámpara IR:
sí
Máximo alcance infrarrojos:
20 m
Soporta código H.264:
sí
Con detector de movimiento de vídeo:
sí
Con ranura para tarjeta de memoria:
sí
Incluye tarjeta de memoria:
sí
Capacidad de memoria:
256 GB
Conexión USB-C:
sí
Protección contra vandalismo:
no
Campo horizontal de visión:
112...112 °
Campo vertical de visión:
60...60 °
Con micrófono:
sí
Con altavoces:
sí
Consumo potencia:
8 W
Intervalo de alimentación:
100...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Color:
Blanco
Temperatura ambiente:
-10...40 °C
Altura:
113.6 mm
Anchura:
82.4 mm
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


