DELTA DORE - Tydom Pro | Pasarela para el hogar conectado para cuadro eléctrico

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Función - Módulo básico

  • Función central OUT -

  • Función de emergencia - no

  • Simulación de presencia -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6700117

Ref.Sonepar

809974

EAN

3513140006926

Método de montaje:

Carril DIN

Función:

Módulo básico

Función central OUT:

Función de emergencia:

no

Simulación de presencia:

Luz de la escalera y advertencia:

no

Control de la persiana/protección solar por rodillos, número de canales:

32

Programa semanal:

Programa Astro:

Sensor de lluvia:

no

Tipo tensión de control 2:

CA

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Grado de protección (IP):

IP30

Anchura en módulos:

2

Anchura:

35 mm

Altura:

95 mm

Profundidad:

71 mm

Gestión con tu smartphone, tablet o por voz de los equipos de tu casa conectada gracias a la pasarela Tydom Pro. Cobertura de múltiples usos de la casa conectada: protección de la familia y de la propiedad, gestión del confort térmico, automatización de aperturas y persianas, control de la iluminación, visualización de consumos. Visualización en tiempo real del estado de los equipos conectados. Creación de rutinas programadas o a petición que se adaptan a tus rutinas y hábitos cotidianos (llegada, salida...).

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE