DELTA DORE - Tysense Thermo | Accesorio para termostato
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Rango de medición de temperatura - -10...70 °C
Tipo de sensor - Otros
Inalámbrico - sí
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Prueba de explosión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6300048
Ref.Sonepar
300603
EAN
3513143000488
Rango de medición de temperatura:
-10...70 °C
Tipo de sensor:
Otros
Inalámbrico:
sí
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP43
Altura de la carcasa:
92 mm
Anchura de la carcasa:
78 mm
Profundidad de la carcasa:
42 mm
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


