DELTA DORE - Tywatt 30 | Indicador de consumos eléctrico monofásico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Corriente máxima (Imaz) - 90 A
Tensión nominal (Un) N-L - 230...230 V
Intervalo de frecuencia - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
83 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6110002
Ref.Sonepar
53157
EAN
3513141100029
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Corriente máxima (Imaz):
90 A
Tensión nominal (Un) N-L:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Modelo:
Transformador de medida
Apto para:
Adquisición
Calibrado:
no
Pulso de salida:
Ninguno
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
3
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


