DELTA DORE - Tywatt 5450 | Contador conectado de consumos eléctricos (1 circuito)

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contador - Electrónico

  • Tensión nominal (Un) N-L - 230...230 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...50 Hz

  • Tipo de polo - Una fase

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6110042

Ref.Sonepar

275009

EAN

3513140005646

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contador:

Electrónico

Tensión nominal (Un) N-L:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Tipo de polo:

Una fase

Modelo:

Transformador de medida

Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:

Potencia efectiva y reactiva

Apto para:

Adquisición

Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:

Multitarifa

Control de tarifas:

Interno/externo

Calibrado:

no

Pulso de salida:

Ninguno

Tipo de indicación:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

1

Tipo de interfaz:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP30

Indicador de consumo monofásico eléctrico TYWATT 545O a través de TYDOM 1.0, que permite ver la evolución del consumo de energía de un equipo eléctrico específico. Instalación fácil, rápida y discreta sin módulo de ambiente en la vivienda. Los datos de consumo eléctricos se cargan directamente en la aplicación domótica Tydom. Disfruta de una interfaz intuitiva y accesible en tu móvil, en cualquier momento. Con nuestra pasarela domótica Tydom 1.0 o 2.0 conectada al medidor, integra la casa conectada Delta Dore

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE