DELTA DORE - Tywatt Tri | Indicador de consumos eléctrico trifásico

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contador - Electrónico

  • Tensión nominal (Un) N-L - 230...230 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...50 Hz

  • Modelo - Transformador de medida

  • Apto para - Adquisición

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6110010

Ref.Sonepar

70697

EAN

3513141100104

Tipo de contador:

Electrónico

Tensión nominal (Un) N-L:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Modelo:

Transformador de medida

Apto para:

Adquisición

Calibrado:

no

Pulso de salida:

Ninguno

Tipo de indicación:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Indicador de consumos. Permite medir el número de kilovatios-hora consumidos por una instalación eléctrica (calefacción, ACS, iluminación, electrodomésticos...). Ideal para medir los consumos de una temporada de calefacción gracias al segundo contador reiniciable. Indicador de reparto de consumos compatible con cualquier tipo de contador trifásico. Medida de la intensidad por T.I. independientes (suministrados). Visualización permanente del consumo para el periodo en curso. Lectura de consumos en el cuadro eléctrico. Visualización de subtotales por periodo tarifario. Visualización de la potencia máxima alcanzada. Doble contador (uno permanente, uno reiniciable).

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE