DELTA DORE - Tywell 2050 | Termostato de ambiente radio a pilas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Conexión - 2 cables
Con receptor - sí
Sensor externo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6702005
Ref.Sonepar
1158373
EAN
3513140008210
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Conexión:
2 cables
Con receptor:
sí
Sensor externo:
no
Característica de control:
PI
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
sí
Número de salidas de refrigeración:
1
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
IP30
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Altura:
92 mm
Anchura:
92 mm
Profundidad:
19 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


