DELTA DORE - Tywell Home | Pasarela conectada con gestión bioclimática de persianas y estores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Función - Módulo básico
Función central OUT - sí
Función de emergencia - no
Simulación de presencia - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6702008
Ref.Sonepar
1129831
EAN
3513140009163
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Función:
Módulo básico
Función central OUT:
sí
Función de emergencia:
no
Simulación de presencia:
sí
Luz de la escalera y advertencia:
no
Control de la persiana/protección solar por rodillos, número de canales:
32
Programa semanal:
sí
Programa Astro:
sí
Sensor de lluvia:
no
Tipo de tensión de control 1:
CA
Grado de protección (IP):
IP30
Anchura:
100 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
100 mm
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


