DELTA DORE - Tywell Pro | Pasarela modular para gestión bioclimática de persianas y estores - 6702000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Función - Módulo básico
Función central OUT - sí
Función de emergencia - no
Simulación de presencia - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6702000
Ref.Sonepar
1167081
EAN
3513140007916
Método de montaje:
Carril DIN
Función:
Módulo básico
Función central OUT:
sí
Función de emergencia:
no
Simulación de presencia:
sí
Luz de la escalera y advertencia:
no
Control de la persiana/protección solar por rodillos, número de canales:
32
Programa semanal:
sí
Programa Astro:
sí
Sensor de lluvia:
no
Tipo de tensión de control 1:
CA
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Grado de protección (IP):
IP30
Anchura en módulos:
2
Anchura:
35 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
71 mm
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


