DELTA DORE - Tyxia 1400 | Telemando llavero radio 2 vías - Iluminación - Persiana motorizada

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual -

  • Transmisor de ventana -

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 4

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351388

Ref.Sonepar

164026

EAN

3513140003499

Con transmisor manual:

Transmisor de ventana:

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

4

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Alcance de transmisión:

300 m

Apto para atenuador:

Telemando llavero. Fácil de llevar gracias a su tamaño compacto . Permite el control de los automatismos y del alumbrado exterior. Telemando bidireccional: retorno de información visual de la orden enviada. Control de 2 vías de iluminación en marcha/paro + regulación o 2 vías de persianas automáticas en subida/bajada.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE