DELTA DORE - Tyxia 1410 | Telemando llavero para control de los automatismos

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual -

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 4

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351389

Ref.Sonepar

157326

EAN

3513140003505

Con transmisor manual:

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

4

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Alcance de transmisión:

300 m

Telemando llavero TYXIA1410 bidireccional (retorno de información visual de la orden enviada) , control de 4 vías de automatismos en apertura/cierre del portal, puerta de garaje, cerradura eléctrica, marcha/paro iluminación, bomba de riego, etc. Funcionamiento con pilas incluidas.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE