DELTA DORE - Tyxia 1700 | Telemando radio de 5 vías para persianas motorizadas o iluminación

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual -

  • Transmisor de ventana -

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 5

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351403

Ref.Sonepar

242290

EAN

3513140004663

Con transmisor manual:

Transmisor de ventana:

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

5

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Alcance de transmisión:

300 m

Apto para atenuador:

Telemando de grupo. Control de los dispositivos de una estancia (habitación, salón...). Ideal para controlar iluminaciones variables y motorizaciones de toldos, persianas motorizadas o pantallas de proyección. Telemando de estancia. Control de 5 canales: iluminación, marcha/paro, regulación, persianas motorizadas.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE