DELTA DORE - Tyxia 1701 | Mando a distancia radio 1 canal para persianas motorizadas - 6351441

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - sí

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisor de ventana - sí

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351441

Ref.Sonepar

926005

EAN

3513140007497

Con transmisor manual:

sí

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisor de ventana:

sí

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

1

Método de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Alcance de transmisión:

300 m

Mando a distancia radio 1 canal para una persiana motorizada o un grupo de persianas motorizadas o estores con control en modo Silencioso

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE