DELTA DORE - Tyxia 1705 | Telemando radio 1 vía para toldo regulable

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual -

  • Transmisor de ventana -

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 1

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351405

Ref.Sonepar

370428

EAN

3513140004687

Con transmisor manual:

Transmisor de ventana:

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

1

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Alcance de transmisión:

300 m

Apto para conmutador de persiana veneciana:

Telemando de estancia para persiana veneciana. Con un simple gesto permite crear ambientes y modular la luz natural de su vivienda. Control del conjunto de persianas de una zona o de manera individual. Posibilidad de configurar dos posiciones favoritas. Permite controlar persianas venecianas, Â toldos o estores interiores con los comandos subir/parar/bajar del telemando TYXIA 1705. Gestión de la orientación de las lamas hacia el interior/exterior, según el tipo de persiana veneciana. Permite configurar dos posiciones favoritas (con alturas e inclinaciones definidas).

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE