DELTA DORE - Tyxia 1716 | Mando a distancia radio 2 vías para persianas motorizadas e ilumin.

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - sí

  • Transmisor de ventana - sí

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 16

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351442

Ref.Sonepar

886575

EAN

3513140007503

Con transmisor manual:

sí

Transmisor de ventana:

sí

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

16

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Alcance de transmisión:

300 m

Apto para elemento de indicación:

sí

Mando a distancia para grupo de persianas motorizadas con control en modo Silencioso e iluminación, Centraliza el control de las luces o persianas motorizadas en una o varias estancias desde un único mando a distancia. Infórmate con el indicador luminoso de la validación de la acción. Controla en modo Silencio los motores de las persianas motorizadas

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE