DELTA DORE - Tyxia 2310 | Interruptor emisor radio para iluminación o automatismos

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 2

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351380

Ref.Sonepar

184990

EAN

3513140002980

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

2

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Alcance de transmisión:

300 m

Interruptor emisor - Control de iluminación, automatismos, regulación de iluminación, escenas. Excelente autonomía de las pilas: 10 años. Los interruptores murales pueden fijarse o pegarse sobre cualquier soporte: pared, mueble, vidrio.. Facilita los gestos cotidianos gracias a la creación de escenas.. Permite crear ambientes con luz específica adaptados al ritmo de vida. Interruptor de iluminación 3 en 1. Control de 1 a 2 vías de iluminación o automatismos en marcha/paro. Control de 2 vías de escenas (marcha/paro para los receptores de iluminación o marcha/paro y regulación para los receptores de regulación de iluminación).

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE