DELTA DORE - Tyxia 2331 | Mando radio de pared 1 canal para persianas motorizadas

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisor de ventana - sí

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 1

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351440

Ref.Sonepar

893399

EAN

3513140007480

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisor de ventana:

sí

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

1

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Alcance de transmisión:

300 m

Mando radio mural 1 canal para persiana motorizada o estor con control en modo Silencioso, que controla una persiana o un grupo de persianas motorizadas o estores. Activación del modo Silencio de los motores Tymoov RP2 con una pulsación larga en la tecla de Subir o Bajar. Configuración de 2 posiciones favoritas (alturas definidas) de la persiana motorizada. Información : un indicador luminoso confirma que el equipo ha recibido la orden enviada. Posible ajuste de los finales de carrera de un motor Tymoov Radio para persianas motorizadas (en control individual)

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE