DELTA DORE - Tyxia 2600 | Emisor nanomódulo 2 vías alimentado por pila

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - Tyxia 2600 | Emisor nanomódulo 2 vías alimentado por pila

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - sí

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 2

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351399

Ref.Sonepar

255861

EAN

3513140005066

Con transmisor manual:

sí

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

2

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Alcance de transmisión:

300 m

Apto para interruptor:

sí

Emisor de 2 vías multifunción, a pilas. Añadir un nuevo punto de control, sin ocasionar desperfectos en la decoración. Ideal para activar un escena con una sola pulsación (cine, cena con amigos...). Comodidad de uso gracias a los 8 años de autonomía de las pilas. Controles a elegir:. 1 vía de persiana motorizada en interruptor o pulsador. 1 o 2 vías de iluminación marcha/paro en interruptor conmutador simple o doble o en pulsador simple o doble. 1 o 2 vías de regulación de iluminación con pulsador simple. 1 vía de regulación de iluminación en pulsador doble. 1 o 2 vías de escenas en pulsador simple o doble.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE