DELTA DORE - Tyxia 2700 | Emisor micromódulo empotrable radio 2 vías multifunción

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - Tyxia 2700 | Emisor micromódulo empotrable radio 2 vías multifunción

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual -

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - no

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

  • Número de canales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351096

Ref.Sonepar

96848

EAN

3513143510963

Con transmisor manual:

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

no

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

2

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

5003

Transparente:

no

Alcance de transmisión:

300 m

Apto para interruptor:

Apto para atenuador:

Apto para elemento de indicación:

no

Apto para sensores móviles:

Emisor alimentado a 230 V control multifunción. No necesita cambio de pilas gracias a su alimentación a 230 V. Emisor multifunción: iluminación, regulación de iluminación, persianas motorizadas, automatismos o escenas. Elección entre 2 ambientes posibles en la vivienda con la función escena. Control a elegir:. 2 vías de iluminación sobre doble interruptor o doble pulsador. 1 vía de regulación de iluminación sobre doble pulsador. 2 vías de escenas sobre doble pulsador. 1 vía de persiana automática sobre interruptor de persiana. Entrada de control filar sobre entrada fase procedente de un detector (por ej.: modificar un detector de movimiento exterior filar en detector emisor radio). Con la función escena, se controla el grupo de receptores en posición definida:. Marcha/Paro para los receptores de iluminación. Posición Subida/Bajada para los receptores de persianas

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE