DELTA DORE - Tyxia 4620 | Receptor micromódulo empotrable radio para automatismos - 6351104
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de corriente - 230 V CA
Con transmisor de radio manual - sí
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Tipo de superficie - Mate
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6351104
Ref.Sonepar
117155
EAN
3513143511045
Entrada de corriente:
230 V CA
Con transmisor de radio manual:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Radiofrecuencia:
868 MHz
Número de comandos:
1
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


